横浜ディスプレイミュージアム
クラスターベリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02677232
品番
FG-5492
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
PE、鉄、PS、紙、実:PS
全長(cm)
40
実径(cm)
1.5~1.8