横浜ディスプレイミュージアム
マイレリーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02677286
品番
FG-5511
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
イエローグリーン
長さ(cm)
葉長:4~7
全長(cm)
62