横浜ディスプレイミュージアム
アマドコロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02677442
品番
FG-5379
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーンホワイト
長さ(cm)
葉長:10.2~14.5
全長(cm)
80