曜日別特売
FN2010-3-06 Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.74 mA Single Stage 1.1W 1MΩ SCHAFFNER 02677547

Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.74 mA Single Stage 1.1W 1MΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(60個)注文コード02677547品番FN2010-3-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 64×35×24.3mm●漏れ電流: 0.74 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.1W●UL認証/CSA認証/VDE認定. FN2010 シリーズ. アルミケース入りの低コストシャーシ取り付けフィル 汎用フィルタリング用途 ファストン端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする