横浜ディスプレイミュージアム
ポトススプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02677566
品番
FG-5207
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
FG-5004のリーフコピー
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
GR
長さ(cm)
葉長:2.5~5
全長(cm)
56