横浜ディスプレイミュージアム
供花デルフィ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02677731
品番
FP-1163
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
カップ ディスプレイボックス
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ミックス
幅(cm)
20
全長(cm)
27