グリーンクロス
グリーンクロスの 看板・POP・掲示用品
グリーンクロスの のぼり
グリーンクロスの のぼり用備品
ズレない君(単管のぼりストッパー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02677931
品番
1148600406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アンカーや立て台不要、単管にのぼり旗を立てる時に役立ちます。挟んで差し込むだけでしっかり固定、短い施工の時間で設置ができます。単管にのぼり旗を立てた時のグラグラがなくなり、風が吹いても動きません。
用途
のぼりの単管設置のぐらつき緩和に。のぼりの単管設置に。
長さ(mm)
100
穴径(Φmm)
【竿用】直径20
直径(mm)
上部:45、下部:38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直径48.6mmの単管専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった