横浜ディスプレイミュージアム
ジャコウシダリーフS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02677968
品番
FG-5375
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:30
全長(cm)
70
寸法(Φcm)
葉径:19