曜日別特売
FB-2687 ムスカリブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02678230

ムスカリブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ラベンダー
内容量1本注文コード02678230品番FB-2687
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919
色
ラベンダー
材質
PE、鉄
幅(cm)
18
全長(cm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする