横浜ディスプレイミュージアム
ヒペリカム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02678300
品番
FGH-0022
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE
色
R
全長(cm)
30
実径(cm)
0.8~1.1