横浜ディスプレイミュージアム
シングルラナンキュラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
BTY
P
W
イエロー
クリーム
ビューティー
ラベンダー
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02678650
品番
FD-0121
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、PS
色
クリーム
全長(cm)
47
花径(cm)
9