横浜ディスプレイミュージアム
チューリップバンドル×5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
P
P
W
Y
全3種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
02678869
品番
FS-7948
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、ラフィア
色
P
幅(cm)
13.5
全長(cm)
38
花長(cm)
5