横浜ディスプレイミュージアム
コギクスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色・全長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
W
全長(cm)
59
注文コード
02679000
品番
FA-7554
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
全長(cm)
59
花径(cm)
0.7~4
色
W