横浜ディスプレイミュージアム
シングルラナンキュラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
BTY
BTY
P
W
イエロー
クリーム
ビューティー
ラベンダー
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02679158
品番
FF-3056
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
BTY
全長(cm)
50
花径(cm)
9.5