横浜ディスプレイミュージアム
ハイドレンジアバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブルー
ダークブルー
パープル
ピンク
ホワイト
ライトブルー
ラベンダー
全6種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
02679806
品番
FB-2694
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
ダークブルー
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
全長(cm)
20
寸法(Φcm)
一房:10