FG-5527 アイビースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02680226

アイビースプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・全長・幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
グリーン
全長(cm)
55
幅(cm)
23
注文コード
02680226
品番
FG-5527
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
色
グリーン
全長(cm)
55
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
23
長さ(cm)
葉長:2~7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする