横浜ディスプレイミュージアム
デルフィニューム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
DBL
LAV
PU
W
パープル
ブルー
ホワイト
ラベンダー
全長(cm)
68
55
67
68
98
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02680312
品番
FE-1004
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
ホワイト
全長(cm)
68
花径(cm)
3~5
材質
ポリエステル、PE、鉄