FS-8377 シングルヒマワリ 横浜ディスプレイミュージアム 02680847

シングルヒマワリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(cm)50
内容量1本注文コード02680847品番FS-8377
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
全長(cm)
50
花径(cm)
10.5
色
Y

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする