電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用カップリング
ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02681029
品番
NC054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
トルクビス:4本
質量(kg)
0.423
寸法L(mm)
105
寸法d(Φmm)
60.6
仕上
電気亜鉛めっき