横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュロータス(2P)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02681152
品番
FP-0983
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
鉄心不使用 ラップ付き ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、PS
色
MIX
幅(cm)
28
全長(cm)
37