FA-7327 リシアンサス 横浜ディスプレイミュージアム 02681276

リシアンサス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・全長など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
W
全長(cm)
63
注文コード
02681276
品番
FA-7327
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
全長(cm)
63
花径(cm)
8.5~10
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする