溶融亜鉛 防水ねじなしカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02681537 品番 NCZ016W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥735
販売価格(税別)
668
セット内容トルクビス:2本 質量(kg)0.082 寸法L(mm)78.5 寸法d(Φmm)21.9 仕上溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする