FS-7948 チューリップバンドル×5 横浜ディスプレイミュージアム 02681626

チューリップバンドル×5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
W
内容量1束注文コード02681626品番FS-7948
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質
ポリエステル、PE、鉄、ラフィア
W
幅(cm)
13.5
全長(cm)
38
花長(cm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする