横浜ディスプレイミュージアム
スイートピーバンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1束
注文コード
02681739
品番
FS-7796
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙、PA
サイズ
L
全長(cm)
22
花径(cm)
3~5