FG-5381 アメグンバイナズナブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02681757

アメグンバイナズナブッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02681757
品番
FG-5381
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619
材質
PE、鉄、実:PE
色
クリーム
幅(cm)
10
長さ(cm)
実房:8
全長(cm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする