横浜ディスプレイミュージアム
しだれ桜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
P/W
BTY
N/P
P/W
W/P
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02681809
品番
FS-7971
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
P/W
全長(cm)
125
花径(cm)
2~4
材質
ポリエステル、PE、鉄