ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 呼びE25 注文コード02681887 品番NC025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
セット内容トルクビス:2本 質量(kg)0.09 寸法L(mm)67 呼びE25 寸法T(mm)2 寸法d(Φmm)25.9 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C 8330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする