横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュカットプルメリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W
P
W
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02681931
品番
FS-8388
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
W
材質
PE、PVC、鉄
全長(cm)
75
花径(cm)
4.5~5