横浜ディスプレイミュージアム
プラ仏花組花LL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02682089
品番
FP-0964
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
ラップ付き ディスプレイBOX入り プラスチック 国内加工
材質
PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
29
全長(cm)
63