横浜ディスプレイミュージアム
八重桜ブランチ大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02682378
品番
FS-7972
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
サイズ
L
全長(cm)
128
花径(cm)
3~4.5