横浜ディスプレイミュージアム
ハンモックリーフスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレーグリーン
グリーン
グレーグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02682430
品番
FG-5435
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
色
グレーグリーン
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
29
長さ(cm)
葉長:3.5~6
全長(cm)
78