電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の その他電線管用接続部品
ねじなしライニングベルマウス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02682438
品番
NPLBL016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.43
管外径(Φmm)
原管:21
寸法D(Φmm)
28
寸法T(mm)
2.3
仕上
ポリエチレンライニング
被覆厚さ(mm)
0.6