FA-7458 カンパニュラ 横浜ディスプレイミュージアム 02682518

カンパニュラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイトラベンダー
内容量1本注文コード02682518品番FA-7458
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
色
ホワイトラベンダー
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
全長(cm)
65
花長(cm)
2~4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする