曜日別特売
NPLBL104 ねじなしライニングベルマウス 電成興業 02682526

ねじなしライニングベルマウス

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
寸法D(Φmm)135
内容量1個注文コード02682526品番NPLBL104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)3.68管外径(Φmm)原管:113.4寸法D(Φmm)135寸法T(mm)3.5仕上ポリエチレンライニング被覆厚さ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする