ライニングベルマウス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02682569 品番 PLBL036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
質量(kg)0.95 タイプねじ付 管外径(Φmm)原管:41.9 寸法D(Φmm)55 寸法T(mm)2.5 仕上ポリエチレンライニング 被覆厚さ(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする