FA-7461 アネモネスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02682640

アネモネスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1本注文コード02682640品番FA-7461
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849
色
ホワイト
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
全長(cm)
55
花径(cm)
4.5~10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする