横浜ディスプレイミュージアム
ナルコランミックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02682649
品番
FG-5514
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
ラップ ディスプレイボックス
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
30
全長(cm)
55