ポリプラグ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02682849 品番 PP019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
材質ポリカーボネート 質量(kg)0.002 オレンジ 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)3.5 寸法D(mm)22.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする