横浜ディスプレイミュージアム
トラディスミックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02682956
品番
FG-5512
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
ラップ ディスプレイボックス
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
20
全長(cm)
55