横浜ディスプレイミュージアム
シダースプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02683218
品番
FG-5368
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、紙、EVA
色
パープルグリーン
長さ(cm)
葉長:18~19
全長(cm)
89