曜日別特売
FG-4921 ドライカリステモンブランチ 横浜ディスプレイミュージアム 02683401

ドライカリステモンブランチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02683401
品番
FG-4921
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
材質
PE、鉄
色
ベージュ
長さ(cm)
房:16
全長(cm)
62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする