横浜ディスプレイミュージアム
サテンシングルダリア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
Y
注文コード
02683428
品番
FFH-0070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
用途
ディスプレイボックス(FFH)
色
Y
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
31
花径(cm)
11