曜日別特売
FA-7388 スモークツリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02683471

スモークツリースプレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は材質・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリエステル、鉄、PA
色
ベージュ
注文コード
02683471
品番
FA-7388
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
材質
ポリエステル、鉄、PA
色
ベージュ
全長(cm)
70
寸法(cm)
房径:8~13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする