FA-7643 カサブランカ 横浜ディスプレイミュージアム 02683918

カサブランカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
全長(cm)63
内容量1本注文コード02683918品番FA-7643
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS
色
ホワイト
全長(cm)
63
花径(cm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする