横浜ディスプレイミュージアム
桜大枝
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(cm)
100
注文コード
02684198
品番
FS-7884
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
全長(cm)
100
花径(cm)
6
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
W/P