横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュマム(2P)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02684232
品番
FP-1085
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(仏花) ラップ付き 鉄心不使用 2本セット商品
材質
ポリエステル、PE
色
MIX
幅(cm)
20
全長(cm)
40