FGH-0005A ヒペリカム 横浜ディスプレイミュージアム 02684390

ヒペリカム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02684390
品番
FGH-0005A
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
用途
ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、PA
色
LGR
全長(cm)
32
実径(cm)
0.5~1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする