横浜ディスプレイミュージアム
シングルマム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
LAV
CR
LAV
W
Y
イエロー
クリーム
ニューイエロー
ホワイト
ラベンダー
レッド
全長(cm)
61
50
52
58
61
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02684408
品番
FA-7345
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE鉄
色
LAV
全長(cm)
61
花径(cm)
8