FFH-0070 サテンシングルダリア 横浜ディスプレイミュージアム 02684749

サテンシングルダリア

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
MAV
注文コード
02684749
品番
FFH-0070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
用途
ディスプレイボックス(FFH)
色
MAV
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
31
花径(cm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする