横浜ディスプレイミュージアム
シャルマントパロットチューリップスプレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02684889
品番
FS-7998
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥126
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
材質
ポリエステル、PE、鉄
サイズ
L
全長(cm)
50
花長(cm)
7